RIPARTITORE PER OLIO 3X0.03-INGR.M10X1-USC.-M8X1 343-400-22200-ZZ
Ripartitore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:343-400-22200-ZZ
Rubix:170000000720243

Dettagli del prodotto : RIPARTITORE PER OLIO 3X0.03-INGR.M10X1-USC.-M8X1 343-400-22200-ZZ
Ripartitore per olio SKF MonoFlex 343-400-22200-ZZ con 3 uscite e dosaggio 0,03 cm³. Progettato per sistemi monolinea di lubrificazione centralizzata.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ripartitore per olio |
|---|---|
| Materiale | zinco pressofuso; dosatori di uscita in ottone; guarnizioni in nbr o fpm |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 84812010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,62 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
