RIPARTITORE PER OLIO 2X0.16-INGR.M10X1-USC-M8X1 342-400-55000-ZZ
Ripartitore
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:342-400-55000-ZZ
Rubix:999200300015451

Dettagli del prodotto : RIPARTITORE PER OLIO 2X0.16-INGR.M10X1-USC-M8X1 342-400-55000-ZZ
Ripartitore per olio SKF 342-400-55000-ZZ con 2 uscite da 0,16 cm³. Attacchi M10x1 (ingresso) e M8x1 (uscite), per impiego 0...80°C.
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | ripartitore per olio |
|---|---|
| Materiale | corpo in zinco pressofuso (zinc pressure die-cast), testa in ottone, elastomero nbr |
| Temperatura minima | 0 °C |
| Temperatura massima | 80 °C |
| Codice doganale | 84812010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 70,97 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
