RONDELLA ELASTICA SPACCATA FORMA A, CURVE A1 1,8X10X2,85 0128210 RONDELASFC10A1 DIN 128
Rondelle elastiche bombate forma A
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Spartex:RONDELASFC10A1
Rubix:999240229070877
Produttore:0128210
EAN:4043377024978


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 1,8 mm |
Dettagli del prodotto : RONDELLA ELASTICA SPACCATA FORMA A, CURVE A1 1,8X10X2,85 0128210 RONDELASFC10A1 DIN 128
Rondelle elastiche spaccate forma A, curve A1 1,8X10X2,85
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Materiale/finitura | Acciaio Inox A1 |
| Diametro esterno | 1,8 mm |
| Norma | DIN 128 |
| Diametro metrico | M10 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione