PATTINO RULLI CS RWD-045-FLS-C2-H-2 * R1853-423-2X FLANGIATO LUNGO
RSHP r. runner block FLS, standard, acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch Rexroth:R18534232X
Rubix:999180700009588



Dettagli del prodotto : PATTINO RULLI CS RWD-045-FLS-C2-H-2 * R1853-423-2X FLANGIATO LUNGO
R. RUNNER BLOCK CS RWD-045-FLS-C2-H-2
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 466 g |
|---|---|
| Precarico | c2 µm |
| Larghezza | 45 mm |
| Lunghezza | 120 mm |
| Precisione | h |
| Dimensioni costruttive | 45 mm |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84828000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 364,67 IVA esclusa
/ Unità
€ 444,89 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
