Riferimenti
Danfoss:017-506066
Rubix:160000000690960
Produttore:017-506066
EAN:5702423119561
Dettagli del prodotto : RT108 THERMOSTAT M/12 017-506066
RT, thermostats, cylindrical remote sensor # Cable connection: Pg 13.5 # Cable gland for cables with 6-14 mm diameter # Protection class IP 66 according to IEC 529, except versions with reset, these correspond to IP 54 # Ambient temperature: -50 to + 70 °C for thermostat housings.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Paese d'origine | PL |
| Codice doganale | 90321080 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione


