546598-RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TERMOPLASTICA, NUCLEO IN POLIPROPILENE TPA 101/12G

Ruota con rivestimento in gomma termoplastica, con corpo ruota in polipropilene

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Blickle:TPA 101/12G
Rubix:160000000123733
Produttore:546598
EAN:4047526546595
546598-RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TERMOPLASTICA, NUCLEO IN POLIPROPILENE TPA 101/12G

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico90 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 546598-RUOTA CON RIVESTIMENTO IN GOMMA TERMOPLASTICA, NUCLEO IN POLIPROPILENE TPA 101/12G


Rivestimento:

  • elastomero di gomma termoplastico (TPE) di prima qualità, durezza 85 Shore A
  • forza di spinta e resistenza alla rotazione basse
  • colore grigio, antitraccia
  • fusione ad accoppiamento chimico con il corpo ruota

Corpo ruota:

  • polipropilene di prima qualità, resistente alla rottura
  • colore grigio argento (versione “-ELS” colore nero)

Altre caratteristiche:

  • resistenza chimica molto elevata a molti agenti aggressivi
  • resistenza termica: da -20 °C a +60 °C, portata ridotta oltre +30 °C
  • il rivestimento contiene olio, può macchiare le superfici delicate. alternative: serie VPA, VPP, POES, POEV, PATH

Informazioni tecniche


Attributi
Peso130 g
Capacità di carico90 kg
Diametro della ruota100 mm
Larghezza ruota32 mm
Tipo di ruotaruote con supporto istituzionale
Materiale del corpo ruota/cerchionepolipropilene
Materiale del rivestimento/pneumaticogomma
Temperatura minima-20 °C
Temperatura massima60 °C
Tipo di cuscinettoforo passante
Colorle del rivestimento / pneumaticogrigio
Durezza Shore A85 Shore
32 mm
Paese d'origineDE
Codice doganale86071910
€ 5,13 IVA esclusa
/ Unità
€ 6,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Capacità di carico

Diametro della ruota

Larghezza ruota