587691-RUOTA GEMELLATA CON SUPPORTO FISSO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO PER ALTE PORTATE RUOTA PER ALTE BOD-VSTH 75K
Ruota gemellata con supporto fisso in acciaio elettrosaldato per alte portate Ruota per alte portate con rivestimento in poliuretano Blickle Extrathane®, con corpo ruota in acciaio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Blickle:BOD-VSTH 75K
Rubix:160000000137736
Produttore:587691
EAN:4047526587697




Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 500 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 75 mm |
Dettagli del prodotto : 587691-RUOTA GEMELLATA CON SUPPORTO FISSO IN ACCIAIO ELETTROSALDATO PER ALTE PORTATE RUOTA PER ALTE BOD-VSTH 75K
Supporto: serie BOD
- costruzione in acciaio elettrosaldato, zincatura galvanica, passivato blu, senza Cr6
Ruota: serie VSTH
- rivestimento: elastomero di poliuretano di prima qualità Blickle Extrathane®, durezza 92 Shore A, colore marrone chiaro, antitraccia, non macchia al contatto
- corpo ruota: acciaio
- elevata resistenza chimica a molti agenti aggressivi
- resistenza termica: da -20 °C a +70 °C, per breve tempo fino a +90 °C, portata ridotta oltre +40 °C
- Ruote con supporto fisso: lato lungo della piastra parallelo all’assale
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 2972 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 500 kg |
| Diametro della ruota | 75 mm |
| Tipo di ruota | ruote e ruote con supporto per alte portate con rivestimento in poliuretano colato blickle extrathane® |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | acciaio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Temperatura minima | -20 °C |
| Temperatura massima | 70 °C |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetto a sfere |
| Colorle del rivestimento / pneumatico | castano |
| 123 mm | |
| 2x40 mm | |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 86071910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 211,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 257,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione