Riferimenti
Spartex:880520
Rubix:999190400156018
EAN:3660338339080


Riepilogo info tecniche
| Fattore di marcia a 40° C | 200a 60% - 180a 100% |
|---|---|
| Intensità di saldatura | 250 A |
| Tensione di utilizzo | 400 V |
Documenti
Dettagli del prodotto : GENERATORE SINERGICO 880520
MULTI 250 è una saldatrice semiautomatica trifase che unisce i processi di saldatura MIG/MAG, a filo animato e MMA. La sua interfaccia intuitiva utilizza display digitali con impostazioni semplici e precise. Consigliata per la saldatura di acciai, inox e alluminio, la MULTI 250 è ideale per i fabbri e le officine di manutenzione.
MULTIPROCESSO
Saldatura MIG/MAG:
- filo in acciaio e acciaio inossidabile: Ø da 0,6 a 1,2 mm
- filo di alluminio e filo animato (inversione di polarità): Ø da 0,9 a 1,2 mm
Saldatura MMA: elettrodi basici e a rutile (fino a Ø 5 mm).
REGOLAZIONI MIG/MAG OTTIMIZZATE
Selezione modalità di saldatura: 2T o 4T.
Saldatura facilitata: pannello frontale di facile utilizzo per la regolazione della tensione e del diametro dei fili d’apporto in base allo spessore del materiale da saldare.
INTUITIVA
Display leggibile anche in condizioni di elevata luminosità.
Interfaccia semplice con pulsanti e manopole adatte all’uso con guanti per una facile regolazione.
TRAINAFILO INTEGRATO
Bobine di fili compatibili: Ø 200 / 300 mm
Trainafilo a 2 rulli.
Attacco torcia europeo per un montaggio/smontaggio rapido.
GAS DI PRERISCALDAMENTO CO2 PURA
Spina preinstallata (36 V - 4,2A) per riscaldatore di gas in saldatura a CO2 pura (riscaldatore non incluso).
Compatibile con le spine statunitensi (tipo A) ed europee (tipi C/E/F).
RESISTENTE
Telaio rinforzato.
Ruote rinforzate per una maggiore stabilità e maneggevolezza.
Supporto per bombola gas tipo B20 - 4 m³.
Include torcia MIG 250A – 3 m e pinza di massa 250A – 3 m
Fornito con rullo 0,8/1,00 mm
Alimentazione: 400 V trifase
Consumo: 16A
Peso: 40 kg
Corrente di saldatura MMA: 40-250A
Corrente di saldatura MIG: 40-250A
Tempo di accensione (40 °C): 200A al 60% - 180A al 100%
Tensione a vuoto: Uo: 59 V
GARANZIA 2 ANNI
Informazioni tecniche
Attributi
| Fattore di marcia a 40° C | 200a 60% - 180a 100% |
|---|---|
| Intensità di saldatura | 250 A |
| Tensione di utilizzo | 400 V |
| Peso | 40 kg |
| Tipologia | multi 250 |
| Larghezza | 470 mm |
| Altezza | 770 mm |
| Lunghezza | 790 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1305,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 1593,08 IVA inclusa
- Esaurito