Riferimenti
Spartex:892334
Rubix:999220906001627
EAN:3612971212091


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di scaffalatura |
|---|---|
| Carico per livello | 221 kg |
| Numero di livelli | 5 |
Documenti
Dettagli del prodotto : G-RECORD KIT SUIVANT 892334
Kit scaffalatura compatto con montanti in acciaio rivestiti perforati a intervalli di 40 mm per la regolare i ripiani tubolari.
Dotato di piedini in plastica e cinque ripiani tubolari.
Finitura in acciaio zincato
Opzione di ripiani isobois per la conservazione di piccole parti non imballate.
Carico massimo per scomparto: 1.600 kg.
Carico massimo per mensola: 250 kg (distribuito uniformemente in base alla configurazione).
- Elemento iniziale: 4 pali alti 2.000 mm e 5 ripiani tubolari
- Elemento successivo: 2 pali alti 2.000 mm e 5 ripiani tubolari.
Dotato di piedini in plastica e cinque ripiani tubolari.
Finitura in acciaio zincato
Opzione di ripiani isobois per la conservazione di piccole parti non imballate.
Carico massimo per scomparto: 1.600 kg.
Carico massimo per mensola: 250 kg (distribuito uniformemente in base alla configurazione).
- Elemento iniziale: 4 pali alti 2.000 mm e 5 ripiani tubolari
- Elemento successivo: 2 pali alti 2.000 mm e 5 ripiani tubolari.
Conforme alle raccomandazioni FEM 10.2.06 ed Eurocode III
Punti di forza
Scaffalatura molto stabile, senza rinforzo incrociato per l’uso su due lati. Facile da assemblare semplicemente montando insieme i pezzi
Applicazioni
Stoccaggio multiuso di archivi, cartoni, pezzi meccanici, contenitori in plastica, utensili…
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento di scaffalatura |
|---|---|
| Carico per livello | 221 kg |
| Numero di livelli | 5 |
| Altezza | 2000 mm |
| Lunghezza | 1000 mm |
| Profondità | 388 mm |
| Tipo di scaffale | tubolare |
| Carico statico | 1600 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 173,08 IVA esclusa
/ Unità
€ 211,15 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore