Riferimenti
Iscar:SCMT 09T304-SM IC8250
Rubix:160000000126108
Produttore:5508120



Dettagli del prodotto : 5508120-INSERTI SCMT 09T304-SM IC8250
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3,311 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 4,5 g |
| Rivestimento | ic8250 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,39 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore