Riferimenti
Iscar:SCMT 120404-14 IC8250
Rubix:160000000128677
Produttore:5550405



Dettagli del prodotto : 5550405-INSERTI SCMT 120404-14 IC8250
INSERTI
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 7,818 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 100x43x12 mm |
| Peso imballaggio | 9,1 g |
| Rivestimento | ic8250 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,14 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore