Riferimenti
Norton:69936682640
Rubix:160000000158573
EAN:3157625821729

Dettagli del prodotto : 69936682640 31 25X70X110 38A361IVS.
Norton offre un'ampia gamma di mole rettilinee, mole rettilinee incassate, cilindri e segmenti con gli abrasivi e i leganti più innovativi, che garantiscono massime prestazioni, alta produttività ed estrema versatilità per tutte le applicazioni di rettifica di superfici.
Informazioni tecniche
Attributi
| Uso | acciaio |
|---|---|
| Lunghezza | 110 mm |
| Larghezza | 70 mm |
| Spessore | 25 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
