RUOTA 65HT 200X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EE MHD 655706
SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Tellure Rota:655706
Rubix:160000000153982
EAN:8007554064313


Riepilogo info tecniche
| Capacità di carico | 800 kg |
|---|---|
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 200X50 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE NUCLEO ALLUMINIO SUPP. FISSO EE MHD 655706
Ruote in poliuretano 'TR' ad alto spessore, nucleo in alluminio, supporto fisso EE MHD
Applicazioni
Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 3900 g |
|---|---|
| Capacità di carico | 800 kg |
| Diametro della ruota | 200 mm |
| Larghezza ruota | 50 mm |
| Materiale del corpo ruota/cerchione | alluminio |
| Materiale del rivestimento/pneumatico | poliuretano |
| Serie | 65ht |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti a sfera |
| Durezza Shore A | 95 Shore |
| 252 mm | |
| 135 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 116,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 142,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione