RUOTA 65HT 125X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE CORPO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD CON FRENO 655803

SERIE 65HT: Ruote in poliuretano TR ad alto spessore, nucleo in alluminio

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Tellure Rota:655803
Rubix:160000000153989
EAN:8007554064139
RUOTA 65HT 125X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE CORPO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD CON FRENO 655803

Riepilogo info tecniche

Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : RUOTA 65HT 125X40 POLIURETANO TR ALTO SPESSORE CORPO ALLUMINIO SUPP. ROT. PIASTRA EE MHD CON FRENO 655803


65HT 125X40 CC F20 SRP/EE FR.125 LEGGERO

Applicazioni

Ruote con eccellente capacità di carico e resistenza ad usura, abbinate ad ottima silenziosità e smorzamento di urti e vibrazioni. Abbinate a supporti idonei, garantiscono ottime prestazioni per movimentazione meccanica fino a 16 km/h. L?ottima scorrevolezza consente di movimentare manualmente carichi anche elevati.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso4560 g
Capacità di carico450 kg
Diametro della ruota125 mm
Larghezza ruota40 mm
Materiale del corpo ruota/cerchionealluminio
Materiale del rivestimento/pneumaticopoliuretano
Serie65ht
Tipo di cuscinettocuscinetti a sfera
Durezza Shore A95 Shore
182 mm
135 mm
179,41 IVA esclusa
/ Unità
218,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione