NIPPLO DI INGRASSAGGIO 735620
Set di 140 lubrificatori idraulici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Mecaline:735620
Rubix:170000000532888
EAN:3660338017506

Documenti
Dettagli del prodotto : NIPPLO DI INGRASSAGGIO 735620
Norma: DIN 71412
Lubrificatori in acciaio zincato.
Composizione:
80 lubrificatori idraulici dritti:
- 25 lubrificatori filettati maschio M6 con passo di 1 mm
- 25 lubrificatori filettati maschio M8 con passo di 1,25 mm
- 15 lubrificatori filettati maschio M10 con passo di 1 mm
- 15 lubrificatori filettati maschio 1/8 Gas BSPT
30 lubrificatori idraulici a 45°:
- 10 lubrificatori filettati maschio M6 con passo di 1 mm
- 10 lubrificatori filettati maschio M8 con passo di 1,25 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio M10 con passo di 1 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio 1/8 Gas BSPT
30 lubrificatori idraulici a 90°:
- 10 lubrificatori filettati maschio M6 con passo di 1 mm
- 10 lubrificatori filettati maschio M8 con passo di 1,25 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio M10 con passo di 1 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio 1/8 Gas BSPT
Lubrificatori in acciaio zincato.
Composizione:
80 lubrificatori idraulici dritti:
- 25 lubrificatori filettati maschio M6 con passo di 1 mm
- 25 lubrificatori filettati maschio M8 con passo di 1,25 mm
- 15 lubrificatori filettati maschio M10 con passo di 1 mm
- 15 lubrificatori filettati maschio 1/8 Gas BSPT
30 lubrificatori idraulici a 45°:
- 10 lubrificatori filettati maschio M6 con passo di 1 mm
- 10 lubrificatori filettati maschio M8 con passo di 1,25 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio M10 con passo di 1 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio 1/8 Gas BSPT
30 lubrificatori idraulici a 90°:
- 10 lubrificatori filettati maschio M6 con passo di 1 mm
- 10 lubrificatori filettati maschio M8 con passo di 1,25 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio M10 con passo di 1 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio 1/8 Gas BSPT
Informazioni tecniche
Attributi
| Materiale | acciaio zincato |
|---|---|
| Confezione | 140 elementi |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 88,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 108,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione