NIPPLO DI INGRASSAGGIO 735618

Set di 70 lubrificatori idraulici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Mecaline:735618
Rubix:170000000532887
EAN:3660338017490
NIPPLO DI INGRASSAGGIO 735618

Riepilogo info tecniche

Materialeacciaio zincato
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : NIPPLO DI INGRASSAGGIO 735618


Norma: DIN 71412

Lubrificatori in acciaio zincato.
Composizione:
40 lubrificatori idraulici dritti:
- 10 lubrificatori filettati maschio M6 con passo di 1 mm
- 10 lubrificatori filettati maschio M8 con passo di 1,25 mm
- 10 lubrificatori filettati maschio M10 con passo di 1 mm
- 10 lubrificatori filettati maschio 1/8 Gas BSPT
15 lubrificatori idraulici a 45°:
- 5 lubrificatori filettati maschio M6 con passo di 1 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio M8 con passo di 1,25 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio M10 con passo di 1 mm
- 10 lubrificatori idraulici a 90°:
- 5 lubrificatori filettati maschio M6 con passo di 1 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio M8 con passo di 1,25 mm
- 5 lubrificatori filettati maschio M10 con passo di 1 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Materialeacciaio zincato
Confezione70 elementi
52,53 IVA esclusa
/ Unità
64,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione