BACKENSATZ S48 DN12 H 80C-C08
Hannifin Set di pinze per tubi flessibili Parkrimp
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Parker:80C-C08
Rubix:999200100087419


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | set di pinze per tubi flessibili parkrimp |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : BACKENSATZ S48 DN12 H 80C-C08
I set di matrici per crimpatura Parkrimp di Parker sono codificati a colori e possono quindi essere facilmente selezionati. I set di fustelle sono progettati con otto segmenti per garantire una crimpatura uniforme a 360 gradi. Un anello a catena tiene uniti i segmenti e non si possono verificare perdite, disallineamenti o errori di posizionamento. L'esclusiva funzione Parkalign di Parker posiziona sempre perfettamente il raccordo nella matrice.
Crimper compatibili: Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Identità del tubo (dimensione): -8
Tipo di serie: Serie 48
Divisione: Polymer Hose Division Europe
Identità del tubo (dimensione): -8
Tipo di serie: Serie 48
Punti di forza
-Gli stampi collegati tengono insieme i segmenti
L'esclusivo sistema Parkalign di Parker posiziona il raccordo nello stampo
Stampi con codice colore per una facile identificazione
Taglie da -4 a -32
L'esclusivo sistema Parkalign di Parker posiziona il raccordo nello stampo
Stampi con codice colore per una facile identificazione
Taglie da -4 a -32
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | set di pinze per tubi flessibili parkrimp |
|---|---|
| Codice doganale | 84669400 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 392,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 478,44 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione