ASSORTIMENTO PER SBAVATURA 325

Set di sbavatura-smussatura in valigetta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:325
Rubix:160000000093141
EAN:3148515405006
ASSORTIMENTO PER SBAVATURA 325

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO PER SBAVATURA 325


Set di sbavatura-smussatura in valigetta.
- Lunghezza utile del portalama: 110 mm.
- Valigetta, dimensioni (L. x P. x H.): 200 x 110 x 40 mm.
Peso: 425 g.
- Sbavatore monoblocco a lama corta per acciaio e alluminio: 325.01
- Impugnatura portautensili: 325.02
- Estensione del portalama (per lame di diam. 2,6 e 3,2 mm): 325.03
- Raschietto triangolare, affilatura su entrambe le estremità: 325.05
- Set di 10 lame in acciaio HSS (per acciaio e alluminio); lunghezza 23 mm; diam. 2,6 mm: 325.L1J10.
- Set di 10 lame in acciaio HSS (per acciaio e alluminio); lunghezza 23 mm; diam. 3,5 mm: 325.L10J10.
- Set di 10 lame per alte sollecitazioni (acciaio HSS per acciaio e alluminio); lunghezza 47 mm; diam. 3,2 mm 325.L35J10.

Punti di forza

Selezione degli strumenti necessari per la sbavatura e la smussatura di tubi in acciaio, alluminio, rame, ottone e plastica.

Applicazioni

Selezione degli strumenti necessari per la sbavatura e la smussatura di tubi in acciaio, alluminio, rame, ottone e plastica.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso415 g
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)202x120x50 mm
Peso imballaggio425 g
Numero di elementi34
147,62 IVA esclusa
/ Unità
180,09 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione