ASSORTIMENTO CONTENITORE 865212
Set di viti in metallo rivestite in acciaio zincato per alesatore con testa cilindrica
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Spartex:865212
Rubix:170000000540142
EAN:3660338195877

Documenti
Dettagli del prodotto : ASSORTIMENTO CONTENITORE 865212
Standard: DIN 965/ NFE 25-119/ISO 7046
Composizione:
Norma : DIN 965/NFE 25-119/ISO 7046
- 1625 viti per alesatore Pozidriv con testa in acciaio rivestita in zinco, M 3 x 10, 4 x 8, 4 x 16, 5 x 10, 5 x 20, 6 x 16, 6 x 30
Norma: DIN 7985/NFE 25-121/ ISO 7045
- 1075 viti a cilindro per alesatore Pozidriv con testa in acciaio rivestita in zinco, M 3 x 16, 4 x 16, 5 x 20, 6 x 25
Composizione:
Norma : DIN 965/NFE 25-119/ISO 7046
- 1625 viti per alesatore Pozidriv con testa in acciaio rivestita in zinco, M 3 x 10, 4 x 8, 4 x 16, 5 x 10, 5 x 20, 6 x 16, 6 x 30
Norma: DIN 7985/NFE 25-121/ ISO 7045
- 1075 viti a cilindro per alesatore Pozidriv con testa in acciaio rivestita in zinco, M 3 x 16, 4 x 16, 5 x 20, 6 x 25
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | acciaio zincato |
|---|---|
| Numero di elementi | 2700 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 162,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 198,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione