DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 10-12MM 892037

Set digitale di micrometri interni a 3 punti

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:892037
Rubix:999221223065269
EAN:3660338446375
DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 10-12MM 892037

Riepilogo info tecniche

Campo di misura, minimo10 mm
Campo di misura, massimo12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : DIGITAL TUBULAR ROD INSIDE MICROMETER 3 PADS 10-12MM 892037


MICROMETRO ALESAGGIO INTERNO DIGITALE 3 PATTINI 10-12MM

Punti di forza

Protezione IP65

Applicazioni

Micrometro interno digitale a 3 punti
protezione IP65, resistente all'acqua e alla polvere
Ampio display LCD lettura semplice
comunicazione bidirezionale
nottolino di arresto per garantire una misurazione precisa
Per fori alesati e fori ciechi

Informazioni tecniche


Attributi
Campo di misura, minimo10 mm
Campo di misura, massimo12 mm
Graduazione0,001 mm
352,39 IVA esclusa
/ Unità
429,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione