Riferimenti
Freudenberg Sealing Technologies:40412839
Rubix:160000000437363
Produttore:40412839


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 40412839-B2PT B2PT B2PT 65X85X10 PTFE
40412839 B2PT B2PT
Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with a radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber sleeve, a metal stiffening ring and an annular helical tension spring.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 65 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 10 mm |
| Materiale | ptfe |
| Esecuzione | guarnizione esterna a doppia armatura metallica con molla |
| Codice doganale | 84842000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione