081880350-MINI CRICCHETTO AD ANELLO C 25MM - MT5 C 8188C25 5
Sistemi di legatura ad anello LC 750kg con cricchetto tenditore nastro in poliestere ad alta tenacità (PES)
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:8188C25 5
Rubix:160000000020593
Produttore:081880350
EAN:8014230608266
Documenti
Dettagli del prodotto : 081880350-MINI CRICCHETTO AD ANELLO C 25MM - MT5 C 8188C25 5
Sistemi di legatura ad anello LC 750kg con cricchetto tenditore nastro in poliestere ad alta tenacità (PES)
Punti di forza
Sistemi di legatura ad anello LC 750kg con cricchetto tenditore nastro in poliestere ad alta tenacità (PES)
Applicazioni
Accessori per funi
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 80x30x100 mm |
|---|---|
| Peso | 323 g |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 3,74 IVA esclusa
/ Unità
€ 4,56 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore

