STOPFUDIN34

SISTEMI DI SICUREZZA STOPFLEX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stopflex:STOPFUDIN34
Rubix:999221221063324
Produttore:STOPFUDIN34
STOPFUDIN34

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento di tenuta per nippli din2353 d. 34 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STOPFUDIN34


ELEMENTO DI TENUTA PER NIPPLO DIN2353 Modello:RACCORDI CONICI A 24° DIN Diametro Minimo:34.00 mm Spessore:2.50 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento di tenuta per nippli din2353 d. 34 mm
Materialeacciaio (fune/cavo) e gomma (guarnizione)
€ 7,88 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,61 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore