STOPFUDIN455

SISTEMI DI SICUREZZA STOPFLEX

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stopflex:STOPFUDIN455
Rubix:999230829002588
Produttore:STOPFUDIN455
STOPFUDIN455

Riepilogo info tecniche

Tipologiaelemento di tenuta per nippli din2353 d. 45,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : STOPFUDIN455


ELEMENTO DI TENUTA PER NIPPLO DIN2353 Modello:RACCORDI CONICI A 24° DIN Diametro Minimo:45.50 mm Spessore:2.50 mm

Informazioni tecniche


Attributi
Tipologiaelemento di tenuta per nippli din2353 d. 45,5 mm
Materialeacciaio
8,09 IVA esclusa
/ Unità
9,87 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore