Riferimenti
Stopflex:STOPFUDIN60
Rubix:999230830005708
Produttore:STOPFUDIN60


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di tenuta per nippli din2353 d. 60 mm |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : STOPFUDIN60
ELEMENTO DI TENUTA PER NIPPLO DIN2353 Modello:RACCORDI CONICI A 24° DIN Diametro Minimo:60.00 mm Spessore:2.50 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento di tenuta per nippli din2353 d. 60 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio inossidabile (cavo) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 9,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 11,71 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore