Riferimenti
Stopflex:STOPFUSAE105
Rubix:999230828002554
Produttore:STOPFUSAE105


Riepilogo info tecniche
| Tipologia | elemento di tenuta per flange sae3000-6000 d. 10,5 mm |
|---|
Documenti
Dettagli del prodotto : STOPFUSAE105
ELEMENTO DI TENUTA PER FLANGIA SAE Modello:PER FLANGIA SAE 3000 E 6000 Diametro Minimo:10.50 mm Spessore:4 mm
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | elemento di tenuta per flange sae3000-6000 d. 10,5 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 8,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore