SUPPORTI USFD204

SNR - Cuscinetti per alloggiamento - USFD204

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:USFD204
Rubix:999230417015778
EAN:3413529510535
SUPPORTI USFD204

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : SUPPORTI USFD204


Alloggiamento in ghisa, inserto per cuscinetti con viti di fissaggio sulla pista interna, tenuta a labbro singolo
Alloggiamento in ghisa, cuscinetto a inserto radiale con vite di fissaggio, guarnizione a labbro singolo

Punti di forza

-Gamma monoblocco JIS e ISO
-Coperture di protezione rigide in acciaio inossidabile disponibili per molti cuscinetti
-L'inserto cuscinetto AGR simboleggia il nostro impegno per prestazioni e affidabilità. Progettato per l'industria dei macchinari agricoli, questo inserto è ideale per applicazioni in cui la contaminazione da particelle secche e umidità è problematica e/o si prevedono forti sollecitazioni meccaniche.
Caratteristiche: grasso ad alte prestazioni esente da manutenzione, robusta tenuta a contatto, protezione contro la corrosione mediante superfici zincate.

Applicazioni

La gamma di unità di supporto autocompensanti SNR offre un eccellente rapporto qualità-prezzo e fornisce soluzioni per un'ampia gamma di applicazioni, come: macchine agricole, l'industria alimentare e delle bevande, la movimentazione dei materiali, macchine per l'imballaggio, sistemi di trasporto e molte altre.
Il portafoglio SNR offre tutti i prodotti di cui avete bisogno in ogni fase della vostra produzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)75x75x48 mm
Peso400 g
Diametro interno20 mm
Larghezza25 mm
Materialeghisa
Altezza90,5 mm
Lunghezza66,5 mm
Numero di fori2
Diametro esterno47 mm
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione