• Cataloghi
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Organi di trasmissione(82.334)
  • Asportazione truciolo e metrologia(25.076)
  • Tecnica dei fluidi(44.063)
  • Fissaggio e assemblaggio(8639)
  • Sicurezza Protezione Igiene(12.127)
  • Utensileria manuale(10.578)
  • Attrezzature(3843)
  • Ferramenta e manutenzione(1261)
  • Pneumatica(28.472)
  • Oleodinamica(9329)
  • Strumenti di misurazione e controllo(1314)
  • Tubi rigidi e flessibili(3579)
  • Filtrazione(753)
Vedi Tecnica dei fluidi
  • Dispositivi di misura e sensori(1314)
Vedi Strumenti di misurazione e controllo
< Indietro
Categorie prodotto RUBIX
Tecnica dei fluidi
Strumenti di misurazione e controllo
Dispositivi di misura e sensori
Sensori e manometri
Sensore di livello
SONDA P150T L150 1L.FL.3F 60NC PT30150-260/0 (EL1F01T60)

SONDA P150T L150 1L.FL.3F 60NC PT30150-260/0 (EL1F01T60)

Sensore di livello Euroswitch

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
Euroswitch:PT30150-260/0
Rubix:999221104023977
brand logo

Dettagli del prodotto : SONDA P150T L150 1L.FL.3F 60NC PT30150-260/0 (EL1F01T60)


SONDA P150T L150 1L.FL.3F 60NC

Informazioni tecniche


Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 50,66 IVA esclusa
/ Unità
€ 61,81 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.

SONDA P30L.300 GOM.1LIV FL3F PG30300-001/0 (ELP300LG300)32330H-LIVEL.FL.1 G ALL.MIN.500SC.GALL.NBR NON REV. LM2CTA500LIVELLO ELETTRICO FOX LG1/200 1 LG1/200SONDA P300 L1 200 L2 95 FL.3F. P300200-600/0 (ELP300200600)SENS.LIV.P500 PP 1L.C500 <50V P500AH-100/0 (ELP500AH1000)SONDA P30L190 1LIV FL.3 FORI P30190OG4LH88 (EL1F02)SONDA P32 L.400 1L.FL.2F SCAMBIO INTERASSE 43 P32P400-500/0 (ELM2FA400)SENS.IMM L.500 SCAMBIO F.3F-1 IMM500-500/1 (ELIMM5000500)SENS.P540 FL.1CON. OT+CNN <50V P540F8-500/1 (ELP540F8500)SONDA P30L300 1LIV.FL.3FORI P30300-100/0SONDA IMP060 170C CBL 1MT. IMP060-006/0 (ELIMP060006)SONDA P31L.250 1L.FL.1G SCAMBIO P31250-500/0 (ELP31250500)LIVELLOSTATO P31 MOD:LM2-CTA ATTACCO:1 CONTATTO:IN SCAMBIO LUNG:250 MM 00.0002.5948SONDA P300 KIT FL.3F SCAMBIO PK30082-500/0 (ELPK3082FL3)SONDA P31L.350 1LIV.FL.1 ETIC. NEUTRA P31350-101/1 (EL1E350)
Rubix

Leader Europeo nella Distribuzione di Forniture MRO

App Mobile Rubix

Scansiona i prodotti per riordini istantanei

Scarica su Google PlayScarica suApp Store

Rubix Spa

  • Chi siamo
  • Rubix S.p.A.
  • Legale
  • Trova la tua filiale
  • Lavora con noi
  • Social

GESTIONE

  • Privacy
  • Politica per la sicurezza
  • Politica per la qualità
  • Informativa ex articolo 13
  • Dichiarazione sulla Trasparenza
  • Modello Organizzativo 231
  • Whistleblowing Policy
  • Etichettatura ambientale degli imballaggi

SERVIZIO CLIENTI

  • Trova il codice cliente
  • Condizioni generali di vendita
  • Come effettuare un reso
  • Store Walter

© COPYRIGHT 2023 - RUBIX GROUP | GESTIONE DEI COOKIE | INFORMATIVA SUI COOKIE

Product sitemap | Mappa categorie | Mappa categorie paginata | Mappa pagine di contenuto