TASTATORE 3D UNIVERS. ATTACCO CILINDRICO FH 80.360.00.FHN

Sonda universale 3D

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Haimer:80.360.00.FHN
Rubix:160000000897942
EAN:4034221006806
TASTATORE 3D UNIVERS. ATTACCO CILINDRICO FH 80.360.00.FHN

Riepilogo info tecniche

Dettagli del prodotto : TASTATORE 3D UNIVERS. ATTACCO CILINDRICO FH 80.360.00.FHN



- Sonda con codolo di montaggio Ø 20 mm, tastatore Ø 4 mm.
- Strumento per il rilevamento dell'origine su fresatrici, centri di lavoro e macchine per elettroerosione (tastatore isolante).
- Lunghezza senza codolo di montaggio: 113 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro stelo4 mm
Lunghezza163 mm
Diametro tasto20 mm
Classe IPip67
271,25 IVA esclusa
/ Unità
330,92 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore