Le soudage flamme
Selon le type de pièces à assembler et la résistance de l’assemblage que l’on souhaite obtenir, on utilise différentes techniques.
Le brasage
En dessous de 220 °C, le brasage est dit tendre.
Il trouve son application en plomberie, sanitaire, zinguerie, pour la création d’une étanchéité à l’aide de joints brasés au niveau de tuyauterie d’alimentation d’eau sur laquelle ne sera pas appliqué de contraintes mécaniques fortes.
Mais aussi en électronique (circuits imprimés), en électricité (connexion de fils) ou encore en ferblanterie et en zinguerie.
Entre 780 et 800 °C, on parlera de brasage fort.
Ce procédé est utilisé pour étanchéifer ou assembler les conduites de gaz, en cuivre, offrant une bonne résistance aux contraintes mécaniques. Il permet des assemblages résistants sur cuivre, laiton, métaux ferreux, aluminium, argent, or.
Le brasage ne se fait pas sur l’acier, on parlera alors de soudobrasage.
Le soudobrasage
Il permet une utilisation dans les rénovations, la modification de l’existant étant possible sans utiliser le même type de métal que l’existant.
Le cordon de soudure sera constitué du métal d’apport, enrobé, qui sera un alliage (cuivre, acier, nickel, souffre, plomb, étain, cadmium…), le choix se fera en fonction des propriétés de chacun (l’argent et le phosphore augmentent la résistance mécanique).
Schéma type d'une installation manuelle de soudage flamme

Entretenir sans risque son installation flamme
1. LES DETENDEURS
- Vérifer les fletages et leur étanchéité.
- Contrôler les manomètres.
- Manoeuvrer la vis de détente après ouverture du gaz et constater que la pression monte progressivement.
- Attention : ne jamais graisser.
- Contrôler l’état général sur toute la longueur en cintrant : absences de fissures, craquelures et gonflements.
- Vérifier le bon verrouillage..
- Contrôler l’étanchéité en utilisation et la pression de service, raccord verrouillé et désaccouplé.
- Attention : remplacement systématique en cas d’incident (écrasement, détérioration) ou dysfonctionnement (fuite, perte de charge).
- Élément de sécurité incontournable car ils empêchent la remontée de gaz en cas de dysfonctionnement du chalumeau ou sont intégrés dans le manche.
- Attention : remplacement systématique en cas de retour de flamme ou de détérioration.
- Vérifier les raccords d’entrée./li>
- Contrôler les robinets et leur étanchéité.
- Vérifier l’état de la buse ou de la tête de coupe et les fuites éventuelles.
- 0,6 mm d’épaisseur = bec 63 litres
- 1,5 mm d’épaisseur = bec de 160 litres
- 3 mm d’épaisseur = bec de 315 litres
2. LES TUYAUX
3. LES RACCORDS RAPIDES A OBTURATEURS
4. LES ANTIRETOURS PARFLAMME
5. LES ANTIRETOURS PARFLAMME
Barème d'oxycoupage

Barème de soudage

Epaisseur à soude
Le choix du litrage bec va être déterminé par le type de joint et l’épaisseur du métal. il est nécessaire en moyenne d’utiliser 100 litres/heure de gaz par mm d’épaisseur de métal.
Exemple :