SPAZZOLA A TAZZA 65MM INOX FILO ONDULATO M14 2608622061
Spazzola a tazza, inossidabile
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Bosch:2608622061
Rubix:160000000815185
EAN:3165140087278


Riepilogo info tecniche
| Filo | acciaio inox ondulato |
|---|---|
| Diametro della spazzola | 65 mm |
| Uso | acciaio inossidabile/acciaio inossidabile/metallo ferroso/lamiera metallica non ferrosa/alluminio |
Dettagli del prodotto : SPAZZOLA A TAZZA 65MM INOX FILO ONDULATO M14 2608622061
Spazzola a tazza, inossidabile 65 mm, 0,3 mm, M14; Spazzola a tazza ? filo ondulato, inossidabile; Per lavori di pulizia semplici o di media difficoltà su superfici medio-grandi in acciaio inossidabile, alluminio e metalli non ferrosi, quali rimozione di rivestimenti, disossidazione, irruvidimento, opacizzazione, sverniciatura, strutturazione.; Per tutte le smerigliatrici angolari con filettatura M14 e per GGS 6 S Professional
Punti di forza
Ideale per rimuovere il colore dai cordoni di saldatura (acciaio inox).
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 195 g |
|---|---|
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 114x90x63 mm |
| Peso imballaggio | 207 g |
| Filo | acciaio inox ondulato |
| Diametro della spazzola | 65 mm |
| Uso | acciaio inossidabile/acciaio inossidabile/metallo ferroso/lamiera metallica non ferrosa/alluminio |
| Diametro del filo | 0,3 mm |
| Velocità massima | 12500 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 19,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 24,39 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione