017370010-SPAZZOLA CURVA NX 1737NX
Spazzola curva a fili di acciaio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Beta Tools:1737NX
Rubix:160000000012033
Produttore:017370010
EAN:8014230051154

Documenti
Dettagli del prodotto : 017370010-SPAZZOLA CURVA NX 1737NX
Spazzola curva a fili di acciaio
Punti di forza
Spazzola curva a fili di acciaio
Applicazioni
Utensili per tagliare e manutenzioni varie
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 335x125x55 mm |
|---|---|
| Peso | 120 g |
| Lunghezza | 270 mm |
| Paese d'origine | IT |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4,18 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,09 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
