Riferimenti
Stäubli:MPX12.7103/JV
Rubix:999230712023090
Produttore:MPX12.7103/JV



Riepilogo info tecniche
| Tipologia | spina |
|---|---|
| Materiale | acciaio ad alta resistenza;guarnizione in fluorocarbonio (fpm);nitrile (guarnizione) |
Documenti
Dettagli del prodotto : INNESTO STAUBLI MPX12.7103/JV MPX12.7103/JV
Progettati per il collegamento rapido dei circuiti idraulici, gli attacchi rapidi MPX ad alte prestazioni soddisfano le più severe esigenze industriali. Il design senza fuoriuscite, conforme agli standard ISO 16 028, protegge l'integrità del circuito e l'ambiente. Le caratteristiche di sicurezza includono il bloccaggio mediante una semplice rotazione, con un meccanismo che impedisce l'inversione accidentale del manicotto di bloccaggio. L'attacco rapido MPX presenta inoltre un'eccellente resistenza alle alte temperature e un flusso ottimale.
Punti di forza
-Eccellente resistenza alle alte temperature
Flusso ottimale
Flusso ottimale
Applicazioni
Connessione di circuiti idraulici su macchine; presse a iniezione; circuiti di estrazione delle anime
Informazioni tecniche
Attributi
| Tipologia | spina |
|---|---|
| Materiale | acciaio ad alta resistenza;guarnizione in fluorocarbonio (fpm);nitrile (guarnizione) |
| Codice doganale | 73079910 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione