SPURGAFRENI DF.81

Spurgo freni analogico

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Facom:DF.81
Rubix:999180600062080
EAN:3662424080661
SPURGAFRENI DF.81

Riepilogo info tecniche

Pressione4 bar
Capacità10 l
Lunghezza del cavo4 m
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : SPURGAFRENI DF.81


Lo spurgo freni analogico - DF81, con una capacità del serbatoio di 10 litri, ha un flusso di pressione regolabile fino a 1,5 litri al minuto per il rinnovo del liquido dei freni ed è dotato di un connettore per la batteria del veicolo a 12 volt e di un manometro di arresto automatico a basso livello e regola la pressione da 0,5 a 4 bar.

Punti di forza

-Magazzino accessori
Collegamento alla batteria da 12 V del veicolo
Regolazione della pressione tramite pulsante
Indicatore automatico di livello basso
Livello basso del fluido DOT con arresto automatico
Supporto laterale per il tubo flessibile
Certificato di conformità rilasciato alla fine della produzione (controllo individuale)

Informazioni tecniche


Attributi
Pressione4 bar
Capacità10 l
Lunghezza del cavo4 m
Peso16,2 kg
1347,62 IVA esclusa
/ Unità
1644,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione