5108378-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25R12-GX16-4
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:MSS-E25R12-GX16-4
Rubix:160000001416956
Produttore:5009577

Dettagli del prodotto : 5108378-STELI TORNITURA E SCANALATURA MSS-E25R12-GX16-4
Modulo per canalini – Esecuzione di gole radiali MSS...E... • metrico • Destra • GX16
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza della testa di fresatura | 38 mm |
|---|---|
| Materiale | acciaio temprato |
| Diametro | 79 mm |
| Larghezza di taglio | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 102,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 125,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione