6923921-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2012.1212L-2T16SX-P
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G2012.1212L-2T16SX-P
Rubix:999240116015964
Produttore:6526433

Dettagli del prodotto : 6923921-STELI TORNITURA E SCANALATURA G2012.1212L-2T16SX-P
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G2012...-P • Fissaggio automatico • Lubrificazione di precisione • metrico • Codolo quadro • Sinistra • SX00 • s=2mm • Tmax=16mm
Punti di forza
Avanzatissima tecnologia dell’utensile per esecuzione di gole e troncatura;Uscita refrigerante rettilinea in prossimità del tagliente, per una lubrificazione ottimale;Maggiore vita utensile e maggiore produttività, grazie alla lubrificazione di precisione sulla superficie di spoglia superiore e laterale
Applicazioni
Per esecuzione di gole e troncatura su tutti i tipi di torni;Per troncatura con utensili dalle lunghe sporgenze e con ridotta perdita di stabilità
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 12 mm |
|---|---|
| Altezza | 12 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | sx |
| Tipo di montaggio | pressione (pressure clamp) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Tipo di bloccaggio | autobloccante (vite di serraggio fs2258) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 181,90 IVA esclusa
/ Unità
€ 221,92 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione