7921479-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4011-2525L-3T17DX18
Steli tornitura e scanalatura
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Walter:G4011-2525L-3T17DX18
Rubix:999240116013076
Produttore:7921479

Dettagli del prodotto : 7921479-STELI TORNITURA E SCANALATURA G4011-2525L-3T17DX18
Utensile con codolo – Esecuzione di gole radiali G4011 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Sinistra • DX18 • s=3mm • Tmax=17mm
Punti di forza
Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio;Processi sicuri, grazie all’esclusivo design ad accoppiamento geometrico (nessun errore di montaggio dell’inserto da taglio, in particolare con larghezze di taglio ridotte)
Applicazioni
Utilizzabile su tutti i tipi di torni;La migliore soluzione per tutte le operazioni di esecuzione di gole e scanalatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Larghezza | 3 mm |
|---|---|
| Altezza | 17 mm |
| Senso dello strumento | sinistra |
| Tipo di inserto | dx18-3e3; dx18-3f3 |
| Tipo di montaggio | serraggio a vite (screw clamping) |
| Refrigerazione interna | no |
| Tipo di bloccaggio | vite di serraggio torx plus |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 156,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 190,81 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione