5950356-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525R-4T20-040GX24

Steli tornitura e scanalatura

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter:G1111.2525R-4T20-040GX24
Rubix:160000001402849
Produttore:5950356
5950356-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525R-4T20-040GX24

Dettagli del prodotto : 5950356-STELI TORNITURA E SCANALATURA G1111.2525R-4T20-040GX24


Utensile con codolo – Esecuzione di gole frontali G1111 • Fissaggio a vite • metrico • Codolo quadro • Destra • GX24 • s=4mm • Tmax=20mm

Punti di forza

Evacuazione del truciolo più agevole, grazie alla ridotta altezza della testa utensile [h];Agevole impiego in posizione capovolta;Stabilità ottimale, grazie alla possibilità di scegliere fra diverse profondità di taglio

Applicazioni

Gole frontali a partire da diametro 34 mm;Profondità di passata fino a 25 mm;A partire da larghezza di taglio 3 mm

Informazioni tecniche


Attributi
€ 170,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 207,40 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione