KIT ALESAMETRO BORE DI MISURA, 18-150MM, 0,01MM 511-921-20
Strumenti per misure di interni a 2 punti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Mitutoyo:511-921-20
Rubix:999210910009678
EAN:4946368855523

Riepilogo info tecniche
| Campo di misura, minimo | 18 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Lettura | 0,01 mm |
Dettagli del prodotto : KIT ALESAMETRO BORE DI MISURA, 18-150MM, 0,01MM 511-921-20
Si tratta di un alesametro che grazie alla sua particolare testa di misura, effettua l'autocentraggio nel foro.
Punti di forza
- Punti di contatto in metallo duro per un'elevata durata e resistenza all'usura
- Riduzione dell'influenza del calore della mano dell'operatore del 50%, grazie all'impugnatura con apposite parti cave interne, per misure ancora più accurate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Campo di misura, minimo | 18 mm |
|---|---|
| Campo di misura, massimo | 150 mm |
| Lettura | 0,01 mm |
| Errore ammissibile | 0,002 mm |
| Precisione | 2 |
| Materiale | carburo |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 504,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 615,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore