De nieuwe Superdeals 15 is uit!
SUPER SUMMER DEALS
(De Superdeals 15 folder is geldig van 1 juli t/m 30 september 2016.)
Als Multi-Specialist bieden wij in de nieuwe Superdeals folder een uitgebreid assortiment van producten uit onze productgroepen: Aandrijftechniek, Pneumatiek & Hydrauliek, Flow & Sealing, Tooling, Gereedschappen, Industrial Supplies, Safety, Lastechniek, Bevestiging & Montagetechniek en Reiniging.
Enkele Super Summer Deals melden wij U speciaal:
- Simalube Universeel Vet en Kettingolie ACTIE 10 HALEN – 9 BETALEN
- Nederman Slanghaspels H20 & H30
- Dormer Borensets A095
- Bahco: Bit-Dopsleutelset 26-delig 2058/S26 met ratel
- Metabo: Comboset BS + SSD incl. 2 accu-packs 2,0 Ah
- Metabo: Accu-Boormachine BS18LT met gratis 3e 4.0 Ah Accu-pack
- Bahco: Schroevendraaiersets
- Bahco: Ergo Moersleutel en Waterpomptang
- Bosch: Accuschroefboormachine GSR 18 V-LI met extra 3e accu
- Martor ACTIESET betreft een complete actieset van 10 messen + Verzameldoos voor de mesjes + Sticker Sign Instructieposter A2.
- Gesipa Accubird met gratis 2e accu
In de folder bieden wij ook een aantal nieuwe producten:
- GISS Lagerverwarmers
- IMI Norgren IVAC Integrated Valve en Actuator Control
- FESTO VSNC Namur Ventiel
- Dormer Drillboy Borenset A099
- Mitutoyo Coolproof IP67 Digimatic Schuifmaat 500-706-20
- 3M Cubitron II – 775L Schuurschijven
- Gedore Bitdoppendoos 35-delig 666-U-20 met ratel
- Gedore Gereedschapwagen 2005-TS-190 incl. 190-delig assortiment
- Zarges Seventec RC Trappen
Trainingen & Services
- Training van een halve dag bij de SKF Solution Factory, nu gratis bij aankoop van een TKSA 41 Laseruitlijnapparaat
- SKF Training Montage & Demontage op één van onze vestigingen; Spijkenisse, Hoogeveen en Venlo
- Onze Business Units Seal Center Benelux en Testcom verzorgen advies, reparatie, revisie, total system solutions en One Day Stop Service voor optimalisatie van uw gehele procesomgeving
- Bij Testcom bieden wij u reparatie- en onderhoudservices en een onderhoudsabonnement voor uw Reinigingsmachines
Klik op onderstaande afbeelding en download nu de nieuwe folder voor meer informatie en om uw actieproducten te bestellen.
De Superdeals 15 folder is geldig van 1 juli t/m 30 september 2016.
