Riferimenti
SKF:FNL 505 A
Rubix:170000000489055
Produttore:297188
EAN:7316573299394


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 56,5 mm |
|---|---|
| Larghezza | 38 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
Dettagli del prodotto : ACCESSORI FNL 505 A
Gli alloggiamenti flangiati in ghisa FNL, non divisibili, sono collaudati, semplici e affidabili per applicazioni senza telai orizzontali. I cuscinetti integrati possono sfruttare appieno la loro vita utile con minore manutenzione. Gli alloggiamenti FNL sono forniti, opzionalmente, con un coperchio per estremità dell'albero (suffisso A) o per alberi passanti (suffisso B). Le versioni più piccole fino e compresa la taglia 13 hanno una flangia triangolare, le versioni più grandi hanno una flangia quadrata.
I supporti monoblocco flangiati in ghisa della serie FNL sono componenti macchina di provata efficienza che offrono una soluzione semplice e affidabile per applicazioni senza telaio orizzontale. Consentono di sfruttare l'intera vita utile dei cuscinetti che incorporano e richiedono meno attività di manutenzione. I supporti della serie FNL sono dotati di coperchio per estremità albero (suffisso A) o alberi passanti (suffisso B). I supporti di minori dimensioni (fino alla 13 inclusa) sono dotati di flangia triangolare, mentre quelli di maggiori dimensioni prevedono una flangia quadrata.
Punti di forza
- Provati e testati
- Basse esigenze di manutenzione
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1100 g |
|---|---|
| Diametro interno | 56,5 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Materiale | ghisa grigia |
| Interasse del fissaggio | 96 mm |
| Bloccaggio | 10 mm |
| Tipo di cuscinetto | cuscinetti su bussola di adattamento (12(00), 22(00) / carb) |
| Altezza | 100 mm |
| Tipo di unità cuscinetto | supporto flangiato fnl con fissaggio a 3 fori (bussola di adattamento) |
| Lunghezza | 110 mm |
| Numero di fori | 3 |
| Diametro esterno | 100 mm |
| Forma costruttiva | supporto monoblocco flangiato non sezionabile con flangia triangolare |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84833032 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione