MANDRINI ROLOC+ CON BOTTONEM8 -ALTEZZA BOTTONE 1M -P.N. 09992 25MM 7000077893
Supporto 3M™ Roloc™ +
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
3M:7000077893
Rubix:999190300024257
Produttore:7000077893

Documenti
Dettagli del prodotto : MANDRINI ROLOC+ CON BOTTONEM8 -ALTEZZA BOTTONE 1M -P.N. 09992 25MM 7000077893
Usa il mandrino 3M™ Roloc™+ per la molatura ad angolo retto con tutti i prodotti Roloc, inclusi i dischi e le ruote combinate. Il nostro mandrino presenta una filettatura interna più profonda per accogliere prodotti dotati di pulsanti Roloc e può essere usato per la molatura ad angolo retto.
Il robusto supporto in plastica è adatto a tutti i prodotti 3M Roloc, inclusi dischi e ruote combinate. Il supporto presenta una filettatura interna più profonda per accogliere prodotti con pulsanti Roloc+.
Punti di forza
Supporta tutti i prodotti 3M™ Roloc™;Una filettatura interna più profonda consente di accogliere prodotti con platorelli 3M™ Roloc™;Struttura robusta e resistente;Prodotti 3M™ Roloc™;Da usare con prodotti 3M™ Roloc™+ e altri prodotti Scotch-Brite™ Roloc™+
Applicazioni
Utilizzabile per la molatura ad angolo retto
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 84x126x191 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 1016 g |
| Diametro di alesaggio | 25 mm |
| Tipologia | mandrino roloc+ con bottone m8 (p.n. 09992 / 7000077893) |
| Velocità massima | 18000 rpm |
| Materiale | plastica |
| Tipo di attacco | attacco con filettatura interna profonda per bottoni roloc+; gambo compatibile con collet 1/4 in (6 mm) |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione