SUPPORTO CON BASE ELETTROPERMANENTE CON TRAPANO REVERSIBILE, CAPACITA' FORATURA D. 32 MM 384.02EPM
SUPPORTO ELETTROMAGNETICO CON BASE ELETTROPERMANENTE COMPLETO DI TRAPANO PORTATILE EIBENSTOCK
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
LTF:384.02EPM
Rubix:999190400045866
Dettagli del prodotto : SUPPORTO CON BASE ELETTROPERMANENTE CON TRAPANO REVERSIBILE, CAPACITA' FORATURA D. 32 MM 384.02EPM
Supporto per trapani con un innovativo e depositato sistema di ancoraggio che consente di operare in massima sicurezza nei lavori che richiedono un posizionamento dell’apparecchiatura sotto testa od in orizzontale. La base di ancoraggio si avvale di due sistemi di magnetizzazione: il primo tradizionale elettromagnetico, il secondo elettropermanente ed è questo che trattiene ancorato il supporto anche nel caso di blackout evitando pericolosi incidenti.
Costruiti secondo direttive CE
Informazioni tecniche
Attributi
| Potenza | 1800 W |
|---|---|
| Velocità | 470 rpm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2082,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 2540,96 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

