Riferimenti
Mitutoyo:178-741-11
Rubix:999250117002847
Produttore:178-741-11
EAN:4550501394482
Dettagli del prodotto : RUGOSIMETRO SJ-220 MM R2M 0,75MN 178-741-11
- Design robusto ma maneggevole
- Lo strumento consente una navigazione intuitiva e semplice dei menu tramite touchscreen.
- Funziona indipendentemente dall'alimentazione di rete, consentendo di effettuare misure in loco.
- Il touchscreen LCD ad alta risoluzione da 2,8” offre un'eccellente leggibilità.
- Esegue analisi di rugosità conformi a vari standard internazionali (EN ISO 21920, EN ISO 4287, ISO 13565, ISO 12085, VDA, ASME, JIS).
- Diverse drive unit ampliano la gamma di applicazioni.
- Possibilità di visualizzare i risultati dei calcoli, i profili valutati e le curve.
- Supporta 25 lingue.
- Connettività Bluetooth opzionale con PC e smartphone.
- Software SJ Communication Tool scaricabile gratuitamente.
Informazioni tecniche
Attributi
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2793,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 3407,46 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore