Riferimenti
Walter Titex:E6818-12.5
Rubix:999240116027869
Produttore:5071385
EAN:4031132156675

Riepilogo info tecniche
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5071385-ARTICOLO E6818-12.5
Svasatore
Svasatore in HSS, 60° E6818 • DIN 334 • Codolo cilindrico • Dc=12,5mm
Applicazioni
Smussatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 12,5 mm |
|---|---|
| Diametro stelo | 8 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Stelo | cilindrico |
| Angolo di attacco dell'inserto | 60 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione