Riferimenti
Walter Titex:E7819-50
Rubix:999240116027820
Produttore:5071453
EAN:4031132156637

Documenti
Dettagli del prodotto : 5071453-ARTICOLO E7819-50
ALTIUS
Svasatore in HSS, 90° E7819 • DIN 335 • Cono Morse • Dc=50mm
Applicazioni
Svasatura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro | 50 mm |
|---|---|
| Tipo di stelo | b |
| Numero di denti | 3 |
| Lunghezza totale | 150 mm |
| Materiale da taglio | hss |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;superlega;altri |
| Lunghezza utile | 150 mm |
| Diametro stelo | 14 mm |
| Angolo di taglio | 90 ° |
| Angolo | 90 ° |
| Diametro piccolo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 139,00 IVA esclusa
/ Unità
€ 169,58 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione