7762-91706 CINGHIA POLIURETANO DT10 1700 32

SYNCHRO POWER DL-T

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Gates:DL PU T10 1700 32
Rubix:160000001620646
Produttore:776291706
EAN:5414465915505
7762-91706 CINGHIA POLIURETANO DT10 1700 32

Riepilogo info tecniche

Profilodl-t10
Lunghezza primitiva1700 mm
Larghezza cinghia32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 7762-91706 CINGHIA POLIURETANO DT10 1700 32


Le cinghie sono progettate per la trasmissione di potenza leggera.

Punti di forza

Ampia gamma di profili dei denti per soddisfare tutte le esigenze applicative
Funzionamento pulito, silenzioso e scorrevole
Non richiede ritensionamento o lubrificazione
Resistenza a un'ampia gamma di temperature da -30°C a 70°C
Adatta all'uso in ambienti difficili
Ampio campo di applicazione: operazioni di assemblaggio automatico, porte orizzontali e verticali, applicazioni di stampa, impianti di trasporto, industria tessile, macchine per l'imballaggio

Informazioni tecniche


Attributi
Profilodl-t10
Lunghezza primitiva1700 mm
Larghezza cinghia32 mm
Passo di dentatura10 mm
Materialepu
Numero di denti170
Codice doganale40103900
126,79 IVA esclusa
/ Unità
154,69 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore