Riferimenti
Gates:PU T2.5 177.5 16
Rubix:160000001620019
Produttore:776210176
EAN:5414465507205


Riepilogo info tecniche
| Profilo | t2,5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 177,5 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
Dettagli del prodotto : 7762-10176 CINGHIA POLIURETANO T2.5 177.5 16
La struttura in uretano senza saldatura garantisce una maggiore resistenza rispetto alle cinghie in uretano saldate, rendendole adatte all'uso in applicazioni di trasmissione di potenza.
Toothed flat belt SYNCHRO-POWER GATES
Punti di forza
Steel tensile cord for length stability
Eliminates lubrication and re-tensioning reduce maintenance and labor as compared to roller chain drives
Abrasion, chemical, and wear resistant for extended life
Temperature ranges from -22°F to +176°F (-30°C to +80°C)
Eliminates lubrication and re-tensioning reduce maintenance and labor as compared to roller chain drives
Abrasion, chemical, and wear resistant for extended life
Temperature ranges from -22°F to +176°F (-30°C to +80°C)
Informazioni tecniche
Attributi
| Profilo | t2,5 |
|---|---|
| Lunghezza primitiva | 177,5 mm |
| Larghezza cinghia | 16 mm |
| Passo di dentatura | 2,5 mm |
| Materiale | poliuretano / acciaio |
| Codice doganale | 40103900 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,47 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore