67058924-END CUP ( COPERCHI DI CHIUSURA ) VER 160 15,0 NBR ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Tappo (VER 01 NBR 70 nero)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Dichtomatik:67058924
Rubix:999210420068751
Produttore:67058924
67058924-END CUP ( COPERCHI DI CHIUSURA ) VER 160 15,0 NBR ( MESCOLA 70 NBR NB703412)

Riepilogo info tecniche

Larghezza15 mm
Diametro esterno160 mm
Materialenbr
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 67058924-END CUP ( COPERCHI DI CHIUSURA ) VER 160 15,0 NBR ( MESCOLA 70 NBR NB703412)


TAPPO DI TENUTA 72-9
I tappi di tenuta sono la scelta preferita per sigillare le aperture, i fori del nucleo e gli ingranaggi per gli ingressi e le uscite degli alberi. In genere, semplificano la progettazione, la produzione e l'assemblaggio, in quanto non sono necessarie flange di collegamento o coperture complesse per gli ingressi e le uscite degli alberi.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso289 g
Larghezza15 mm
Diametro esterno160 mm
Materialenbr
Paese d'origineTW
Codice doganale40169991
5,37 IVA esclusa
/ Unità
6,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione