67024174-END CUP ( COPERCHI DI CHIUSURA ) * VER 52 10,0 NBR ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
Tappo (VER 01 NBR 70 nero)
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Dichtomatik:67024174
Rubix:160000000446528
Produttore:67024174


Riepilogo info tecniche
| Larghezza | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | nbr |
Dettagli del prodotto : 67024174-END CUP ( COPERCHI DI CHIUSURA ) * VER 52 10,0 NBR ( MESCOLA 70 NBR NB703412)
TAPPO DI TENUTA 72-9
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 29 g |
|---|---|
| Larghezza | 10 mm |
| Diametro esterno | 52 mm |
| Materiale | nbr |
| Paese d'origine | TW |
| Codice doganale | 40169991 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1,45 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore